Защитные очки Andromeda, закрытые
Защитные очки Andromeda, закрытые
Артикул:0899102110
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
ОписаниеЗащитные очки Andromeda Двухкомпонентная технология обеспечивает надежную защиту и максимальный комфорт
Идеально подходят для тех, кто носит корректирующие очки:
- Панорамный обзор
- Оптимальная вентиляция обеспечивает идеальный комфорт для глаз
- Подходят для ношения с полумасками
- Ударопрочные поликарбонатные линзы
- Поверхности линз имеют очень высокую устойчивость к царапинам, внутренние имеют стойкое незапотевающее покрытие
- Заменить линзы быстро и просто
- Индивидуальная регулировка головного крепления
- 100% защита от ультрафиолета (до 400 нм)
Защищают органы зрения от воздействия механических факторов. -
Характеристики
Цвет безопасных линз
Прозрачный
Материал безопасных линз
Поликарбонат
Защита от ультрафиолетового излучения
400 нм
Стандарт EN
166
170Механическая прочность
B (120 м/с)
Маркировка линзы
2C-1,2 W 1 BKN
-
Защитные очки Andromeda, закрытые Размер: 1,4 мбОчки 2024 Размер: 6,3 мбруководство по эксплуатации Andromeda Размер: 275,5 кб