Перчатки нитриловые химстойкие, р-р 8
Перчатки нитриловые химстойкие, р-р 8
Артикул:0899414108
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПерчатки для химической защиты, изготовленные из нитрила с хлопковой подкладкой для дополнительного комфорта.
100% водонепроницаемый, безопасный для использования в пищевой промышленности.
Ромбовидная структура поверхности всей перчатки
Не содержат силикон
Область примененияОбработка химикатов, нефтехимии, автомобильной промышленности, полиграфии и пищевой промышленности. -
Характеристики
Размер
8
Материал
Нитрил
Подкладка
Хлопковое напыление
Стандарты
EN 420, EN 388, EN 374
Категория
III
Длина
330 мм
Толщина материала
0,38 мм
Допуск, толщина материала (+/-)
0,03 мм
Цвет
Зеленый
-
Перчатки нитриловые химстойкие Размер: 195,8 кб