Перчатки нитриловые SZ9/L
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеГерметичные одноразовые нитриловые перчатки
- Можно носить с обеих сторон
- Толщина материала: 0,07 мм
- Вес / шт: Gr. M 3,5 г;
- Размер L 4,0 г; Размер XL 4,5 г
- Общая длина: 240 мм
- Автоматизированная индустрия
- Лабораторная работа
- Переработка пищевых продуктов
- Фармацевтическая, химическая и электротехническая промышленность
- Малярные работы
- Работы по очистке и техническому обслуживанию
-
Характеристики
- Цвет: синий
- Размер: 10
- Материал: Нитрил
- Нормы: EN 420
- Толщина материала: 0,07 мм