Бесплатная доставка от 150 рублей c НДС

Перчатки Basic Rigger р-р 11

Артикул: 0899404533
Перчатки для защиты рук от мин. рисков, Basic Rigger р-р 11

Перчатки Basic Rigger р-р 11

Артикул:0899404533

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Описание
    Кожаные перчатки
    • Натуральный цвет
    • Отделка на 4 кончиках пальцев
    • Цельная буйволовая кожа марки BC
    • Толщина в среднем более 0,9 мм
    • Без подкладки
    • Большой палец Wing
    • Открытая манжета с эластичной задней стороной с резиновой жидкой

    Область применения

    Сельское хозяйство, плотницкие работы, строительство, снос, фермерство, лесное хозяйство, оператор тяжелой техники, ландшафтные работы, складские работы

    Технические характеристики:
    Размер: 11
    Материал: Кожа