Перчатки Blue nitrile safety cuff (манжет крага) р. 10
Перчатки Blue nitrile safety cuff (манжет крага) р. 10
Артикул:0899412410
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПодкладка из 100% плотного хлопкового трикотажа с защитной манжетой
- Устойчивое нитриловое покрытие
- Отличная устойчивость к истиранию, разрывам и проколам
- Хорошая защита от масла и жира
- Водоотталкивающее покрытие
Область примененияДля работы в условиях сильного воздействия масел и смазок, например, на автозаправочных станциях и строительных площадках. -
Характеристики
Размер
10
Материал подкладки
Хлопковый трикотаж
Материал покрытия
Нитрил
Стандарты
EN 388
Категория
II
Цвет
Белый
Cиний
-
Перчатки Blue nitrile safety cuff (манжет крага) р. 10 Размер: 299,6 кб