Перчатки защитные трикотажные, покрыты полиуретаном, Black PU, р. 10
Перчатки защитные трикотажные, покрыты полиуретаном, Black PU, р. 10
Артикул:0899402410
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНевероятная легкость и гибкость обеспечивает ловкость движений и чувствительность кончиков пальцев
- Трикотажная подкладка из полиэстера
- Высокая эластичность
- Хорошо держатся на руке
- Комфорт при длительном ношении
- Отличное прилегание к руке
- Тонкая поверхность и отличная гибкость
- Хорошая вентиляция благодаря отсутствию покрытия с внешней стороны ладони
Уровень производительности EN388:2016: 2121X
Область применения
Точная сборка/прецизионная обработка и обработка мелких деталей в сухих и слегка маслянистых средах/электромеханика/упаковка и хранение, и т.д. -
Характеристики
Размер
10
Класс вязки
13
Материал подкладки
Полиэстер
Материал покрытия
полиуретан
Стандарты
EN 388
Категория
II
-
Перчатки защитные трикотажные, покрыты полиуретаном, Black PU Размер: 86,8 кб