Перчатки защитные Black Mechanic, р-р 9
Перчатки защитные Black Mechanic, р-р 9
Артикул:0899405029
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеУниверсальные перчатки с хорошей механической прочностью и специальной текстурой поверхности для превосходного захвата в сухом и влажном состоянии
- Бесшовная трикотажная вязка
- Покрытие: латекс
- Не содержат силикон
- Превосходное сцепление с поверхностями деталей и инструментов
- «Дышащая» тыльная сторона ладони
- Превосходно выдерживают механическую нагрузку
- Строительство, сельское хозяйство, складское хозяйство, автомобилестроение и обслуживание автомобилей.
- Работы при средних механических нагрузках, где требуется хорошее сцепление с поверхностями деталей и инструментов, и отличная тактильная чувствительность.
-
Характеристики
- Размер: 9
- Класс вязки: 13
- Материал подкладки: Нейлон
- Материал покрытия: Натуральный каучук с отделкой "кринкл"
- Материал: Нейлоновая ткань с латексным покрытием, подвергнутая термоусадке
- Стандарты: EN 388
- Категория: II