Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Перчатки защитные

Артикул: 1899407209
Перчатки защитные от минимальных рисков, покрыты нитрилом, латексная защита, Blue Tech, р. 9, WUMAX

Перчатки защитные от минимальных рисков, покрыты нитрилом, латексная защита, Blue Tech, р. 9, WUMAX

Артикул:1899407209

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Высококачественная комбинация покрытий нитрила и латекса

    Бесшовное нитриловое покрытие всей ладони включая верхнюю часть ладони толщиной 13 мм.

    Гладкое внешнее латексное покрытие с отличными удерживающими свойствами для работы в том числе с мелкими деталями.

    Отличные характеристики сцепления в сухом состоянии и при работе в масле.

    Отличная защита, обеспечивающая максимальную защиту при работе связанной с механическими повреждениями.

    Полностью покрытая конструкция обеспечивает лучшую защиту рук.

    Отличные износостойкие характеристики и долговечность.

    Отличная защита от пореза, высокая механическая стойкость.

    Область применения:
    • Обработка стекла
    • Обработка листового металла
    • Резка материалов
    • Розлив и консервирование
    • Строительство
  • Технические характеристики
    • Размер: 9
    • Класс: 15
    • Материал изготовления перчатки: Нейлон
    • Материал покрытия: Нитрил и латекс
    • Соответствие EN: 388
    • Количество в упаковке: 12 шт
  • Перчатки Blue Tech WUMAX Размер: 2,2 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять