Перчатки защитные Tigerflex Plus, р-р 10
Перчатки защитные Tigerflex Plus, р-р 10
Артикул:0899411020
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПерчатки Tigerflex Plus
- Безопасны для кожи, бесшовная круговая вязка, ткань на основе нейлона / лайкры Lycra® (плотность 15)
- Ладонная часть покрыта вспененным нитрилом и дополнительным слоем нитрила Tiger Grip
- Воздухопроницаемость позволяет коже дышать
- Комфортны в использовании
- Мягкая нейлоновая ткань нового типа и плотная посадка обеспечивают превосходный обхват и ловкость движений
- Эластичные манжеты
- Работы низкой и средней сложности, для которых требуется хороший захват и высокая степень гибкости
- Универсальны для всех квалифицированных производственных и промышленных работ
- Идеальны для работ в мастерских, операций по установке, механических и кузовных работ
- Сопровождение грузов, транспортировка и складские работы
- Работа с ручным инструментом и оборудованием
-
Характеристики
Размер
10
Класс вязки
15
Материал подкладки
Нейлон
Материал покрытия
Вспененный нитрил
Стандарты
EN 388, EN 420
Категория
2
-
Перчатки защитные Tigerflex Plus Размер: 110,1 кб