Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Перчатки защитные Tigerflex Plus, р-р 8

Артикул: 0899411018
Перчатки защитные Tigerflex Plus, р-р 8

Перчатки защитные Tigerflex Plus, р-р 8

Артикул:0899411018

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 12

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Перчатки Tigerflex Plus
    • Безопасны для кожи, бесшовная круговая вязка, ткань на основе нейлона / лайкры Lycra® (плотность 15)
    • Ладонная часть покрыта вспененным нитрилом и дополнительным слоем нитрила Tiger Grip
    • Воздухопроницаемость позволяет коже дышать
    • Комфортны в использовании
    • Мягкая нейлоновая ткань нового типа и плотная посадка обеспечивают превосходный обхват и ловкость движений
    • Эластичные манжеты
    Область применения
    • Работы низкой и средней сложности, для которых требуется хороший захват и высокая степень гибкости
    • Универсальны для всех квалифицированных производственных и промышленных работ
    • Идеальны для работ в мастерских, операций по установке, механических и кузовных работ
    • Сопровождение грузов, транспортировка и складские работы
    • Работа с ручным инструментом и оборудованием
  • Характеристики

    Размер

    8

    Класс вязки

    15

    Материал подкладки

    Нейлон

    Материал покрытия

    Вспененный нитрил

    Стандарты

    EN 388, EN 420

    Категория

    2