Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Перчатки защитные трикотажные утепленные, покрыты латексом, Latex winter, р.9

Артикул: 0899408309
Перчатки защитные трикотажные утепленные, покрыты латексом, Latex winter, р.9

Перчатки защитные трикотажные утепленные, покрыты латексом, Latex winter, р.9

Артикул:0899408309

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Грубые бесшовные трикотажные перчатки из акриловой махры, придающей дополнительную защита от контактного холода.

    Бесшовная акриловая ткань с покрытием из натурального латекса
    Подкладка из акрилового флуоресцентного трикотажа для сохранения тепла рук в холодных условиях

    Текстурированное покрытие ладони из латекса
    Толстый слой мятого латекса, нанесенный на ¾ перчатки, обеспечивает хорошая защита рук при грубой работе

    Дышащая тыльная сторона ладони
    Отличный захват

    Водоотталкивающее покрытие
    • Уровень эффективности EN388:2016: 2242X
    • Уровень эффективности EN511: X2X
    Область применения:
    • Для легких и средних нагрузок с проникновением холода и влаги.
    • Холодильные камеры, работающие при низких температурах, строительство, транспорт, машиностроение.
  • Характеристики

    Размер

    9

    Класс вязки

    10

    Материал подкладки

    Акрил

    Материал покрытия

    Латекс

    Стандарты

    EN 388, EN 420

    Категория

    II

    Цвет

    Оранжевый
    Черный