Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Перчатки защитные Well nit, р-р 9

Артикул: 089944409
Перчатки защитные Well nit, р-р 9

Перчатки защитные Well nit, р-р 9

Артикул:089944409

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Нитриловое покрытие обеспечивает наилучшее сцепление с сухими и маслянистыми поверхностями.
    Оно обладает отличной механической прочностью и не пропускает жидкости
  • Характеристики
    • Размер: 9
    • Класс вязки: 13
    • Материал подкладки: Нейлон
    • Материал покрытия: Нитрил
    • Стандарты: EN 388, EN 420
    • Категория: II