Защитные перчатки нитриловые разм. 10
Защитные перчатки нитриловые разм. 10
Артикул:089943510
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеНитриловые перчатки
Ворсистая хлопковая подкладка- Полностью водонепроницаемые
- Надежное сцепление благодаря ромбовидной структуре поверхности
- Химическая стойкость и непроницаемость для различных жидкостей: щелочных растворов, кислот, смазочных веществ, масел и некоторых растворителей
- При производстве не применяется силикон
- Прошли проверку на безопасность для пищевых продуктов
Для работ по покраске, обработке поверхностей, травления, работы с охлаждающими жидкостями и смазками, обслуживания транспортных средств и оборудования, пищевой промышленности, работы с гальваническими ваннами, уборки, работы с пестицидами. -
Характеристики
- Материал: нитрил
- Внутреннее напыление: хлопок
- Длина перчатки: 330 мм
- Толщина материала: 0.38±0.03 мм
- Цвет: зеленый
- Влагонепроницаемые
- Ромбовидная фактура поверхности
- Хорошее сцепление с поверхностями деталей и инструментов
- Защищают от химикатов, влаги, множества щелочных растворов, кислот, смазок, масел и некоторых растворителей
- Подходят для использования в пищевой промышленности
- Антибактериальные
- Не содержат силикон
- Соответствует стандартам: EN 420, EN 388 и EN 374 (AJK)
- Характеристики прочности: 4.0.0.2