Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Защитные перчатки с кожаными вставками "Protect" р-р 9

Артикул: 0899400133
Перчатки с кожаными вставками"protect" р-р 9 с защитой от минимальных рисков

Защитные перчатки с кожаными вставками "Protect" р-р 9

Артикул:0899400133

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Перчатки кожаные Protect

    Перчатки из мягкой велюровой свиной кожи предназначены для специалистов по установке и механиков
    • Мягкая велюровая свиная кожа
    • Тыльная сторона из дышащей эластичной хлопковой ткани
    • Прекрасно прилегают, гибкие, обеспечивают свободное движение пальцев
    • Надежно держатся благодаря застежкам-липучкам
    Область применения
    • Выдерживают легкие механические нагрузки
    • Сортировочные и комплектовочные работы
    • Ремонт и обслуживание
    • Простая сборка и легкие механические операции
  • Характеристики

    Размер

    9

    Материал

    Свиная кожа

    Внутренняя отделка

    Без обивки

    Стандарты

    EN 388, EN 420

    Категория

    2

    Цвет

    Красный
    Белый