Аппарат сварочный TIG-200S-AC/DC
Аппарат сварочный TIG-200S-AC/DC
Артикул:5952380201
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеИнвертор AC/DC TIG с цифровым управлением, новейшей технологией IGBT и высокочастотным импульсным режимом.
Контактное и высокочастотное зажигание
Высокочастотный поджиг осуществляется с помощью кнопки, с возможностью переключения на обычный контактный поджиг
Универсальный
Сварка алюминия также возможна при использовании AC/DC
3 в 1: режимы импульсной сварки TIG 200
- TIG AC/DC
- LIFT TIG
- STICK
Класс теплоизоляции "H" - электрические компоненты могут работать при температуре до 180°C
IGBT-технология
Технология IGBT обеспечивает безупречную сварку при нестабильном напряжении (питание от генераторов)
Опорный ток
Низкие значения опорного тока позволяют работать на установках с предохранителем 20 А
Регулировки для точной сварки тонкого металлического листа
- Высокочастотный импульсный режим обеспечивает точный сварочный шов на тонком металлическом листе или трубе
- Доступные регулировки: Предварительный/последующий поток газа, начальный/конечный ток, верхний/нижний ток в импульсе, частота импульсов, ширина импульса
Идеально подходит для TIG-сварки тонких листов/труб из алюминия и нержавеющей стали.
Примечание
- Аппарат поставляется без подключения к электросети
- Штекер питания должен быть установлен в соответствии со схемой, поставляемой с аппаратом
-
Характеристики
- Тип сварки: TIG
- Входное напряжение: 220 - 240 В
- Частота: 50/60 Гц
- Номинальная входная мощность: 8 кВА
- Максимальный входной ток: 35 А
- Сварочный ток постоянным током - аргон 5-200 А
- Сварочный ток переменным током - аргон 10-200 А
- Требуется сетевой предохранитель 20 А - однофазный
- Сварочный ток в процессе REL: 5 - 170 А
- Текущее время нарастания: 0 - 15 с
- Время включения при максимальном токе (40°C): 35%
- Время отключения электроэнергии: 0 - 25 с
- Частота импульса: 0,5 - 200 Гц
- Сварка стали и нержавеющей стали: Постоянный ток
- Время предварительной утечки газа: 0 - 5 с
- Последующее время утечки газа: 0 - 30 с
- Тип образования электрической дуги: ВЧ
- Степень изоляции: F
- Степень защиты корпуса: IP21S
- Вес: 19.5 кг
- Размеры (ДхШхВ): 500 х 240 х 410 мм
-
TIG 200S ACDC 2020-3785 User Manual_5952 380 201_200724 Размер: 2,4 мб