Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Сварочный аппарат MIG/MAG 250, WURTH

Артикул: 5952001250
Сварочный аппарат MIG/MAG 250, WURTH

Сварочный аппарат MIG/MAG 250, WURTH

Артикул:5952001250

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Новый IGBT-инвертор с цифровым управлением для сварки MIG.
    • Бесступенчатая регулировка индукции
    • Большая 15-килограммовая катушка D300 MIG / MAG
    2 в 1 Различные режимы сварки - MIG и STICK (электрод) Функция NO GAS обеспечивает работу на открытом воздухе с порошковой сварочной проволокой. Евроштекер с горелкой Abicor Binzel MB 24KD в качестве стандартного аксессуара Класс теплоизоляции «H» - электрические компоненты могут работать при температурах до 180 ° C. Технология IGBT
    • Технология IGBT обеспечивает безупречную сварку при нестабильном напряжении (питание от генератора). Бесступенчатая регулировка давления
    • Стандартные машины MIG не имеют возможности для регулировки индукции.
    • Некоторые новые сварочные аппараты имеют возможность настроить опцию индукции тремя различными способами. Машина Wurth MIG / MAG 250 имеет потенциометр для бесступенчатой регулировки индукции.
    • Регулировка индукции может обеспечить красивый сварочный шов с минимальным разбрызгиванием.
  • Характеристики
    :
    • Макс. напряжение: 250A
    • Рабочий цикл макс.: 40°C 60%
    • IP защита: IP 21S
    • Теплоизоляция: H (180 °C)
    • Холостое напряжение: 55V
    • Входная мощность, kVA: 9.9 kVA
    • Мини. Мощность генератора kVA: 10 kVa
    • Сетевой предохранитель: 16A
    • Макс. проволочный диам. O: 1.2 мм
    • Количество подающих роликов: 4
    • Длина кабеля заземления и электрода: 3м
    • Сечение кабеля заземления / электрода: 25мм2
    • Вес: 42 кг
    • Габариты Длина x Ширина x Высота см: 621x300x681
  • Паспорт MIG-MAG-250 Размер: 823,8 кб