Сварочный аппарат REL 160
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеНовый инвертор IGBT с цифровым управлением для сварки MMA, ARC
Охлаждение
Исключительно улучшенное охлаждение с помощью двух встроенных вентиляторов.
Теплоизоляция
Класс теплоизоляции «H» - электрические компоненты могут работать при температурах до 180 ° C
Технология IGBT
Технология IGBT обеспечивает безупречную сварку под неустойчивым напряжением (питание от генератора). Сетевой предохранитель 16 А
Arc-Force:
Повышенное напряжение для сварки труднорастворимых электродов.
Hot-Start:
Обеспечение легкого запуска дуги каждый раз. Нет необходимости «царапать» электрод над материалом.
Anti-Stick:
Снижение напряжения в миллисекундах во избежание прилипания электрода к обрабатываемой детали. -
Характеристики
- Макс. сила тока: 160A
- Рабочий цикл: 160A и 40°C 20%
- Рабочий цикл: 92A и 40°C 60%
- Рабочий цикл: 71A и 40°C 100%
- IP защита: IP 21S
- Класс теплоизоляции: H (180 °C)
- Холостое напряжение: 68 В
- Мин. мощность генератора: 6,9 кВА
- Сетевой предохранитель: 16 A
- Длина кабеля заземления / электродного кабеля: 2м
- Сечение кабеля заземления / электрода: 16 мм²
- Вес: 3 кг.
- Габариты (ДхШхВ): 31,5 x 10,2 x 17,6 см
-
Паспорт REL_160.RU Размер: 988,8 кб