Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Электроды

Артикул: 19820240
Электрод с рутил-целлюлозным покрытием E6013, LOTUS Plus, д.4,0*450 мм, 2,5 кг., WUMAX

Электрод с рутил-целлюлозным покрытием E6013, LOTUS Plus, д.4,0*450 мм, 2,5 кг., WUMAX

Артикул:19820240

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Электрод с рутил-целлюлозным покрытием
    • Применим для использования во всех пространственных положениях.
    • Электродное покрытие средней толщины.
    • Электродное покрытие гибкого типа, обеспечивающее возможность сгибания электрода.
    • Пригодно для сварки материалов в труднодоступных местах.
    • Подходит для сварки в вертикальном положении
    • Повторная сушка при температуре 90°С в течении 30 мин.
    Химический состав наплавляемого материала:
    • C - 0,06 %
    • Si - 0,3 %
    • Mn - 0,4 %
    Подключение: D.C. (+) / A.C.

    Стандарты:
    • AWS A5.1: E6013
    • TS EN ISO 2560-A: E 42 O RC 11
    • EN ISO 2560-A: E 42 O RC 11
    Механические свойства
    • Сопротивление разрыву - мин. 421 Н/мм2
    • Предел прочности - 526 Н/мм2
    • Относительное удлинение (L0=5d0) - мин. 23 %
    • Вязкость [KCU/+20°C] - мин. 78 Дж при 0 °C
    Детали/Применение
    • Легкое первичное и, что главное, повторное возбуждение дуги
    • Стабильное горение дуги при использовании постоянного и переменного тока
    • Хорошая защита сварочной ванны
    • Малое разбрызгивание
    • Легкое, а иногда самопроизвольное отделение шлаковой корки
    • Стабильное качество шва на всей глубине стыка
    • Относительно низкий выброс вредных веществ в атмосферу
    • Возможность сварки изделий без их предварительной подготовки (по ржавому и окисленному металлу)
    • Сварка разной длиной дуги и отсутствие пористости при ее колебаниях
  • Технические характеристики
    • Диаметр: 4,0 мм
    • Сварочный ток: 140 - 210 А
    • Вес упаковки: 2,5 кг
    • Длина: 450 мм
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять