Прутки для TIG сварки
Пруток присадочный 5356 (AlMg5), д.2,0*1000 мм, WUMAX (мин. к отгрузке 5кг.)
Артикул:198271520
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеTIG присадочные прутки для сварки алюминия AlMg5
Соответствие стандартам:
- TS EN ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr(A))
- EN ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr(A))
- DIN 1732: SG-AlMg5
- AWS A5.10: ER 5356
- Плотность (кг/дм²): 2,6
- Предел текучести (N/мм²): 120
- Прочность на растяжение (N/мм²): 250
- Удлиннение ((L₀=5d₀) (%): 25
- Предел прочности (N/мм²): 560 - 630
- Твёрдость (HB): 70
Аргон 100% (ВЧ)
Химический состав наплавляемого металла, % (типичный):Al Mg Si Mn rest 5.0 0.5 0.5
Детали/Применение
- AIMg5 это алюминиевый сплав легированный магнием;
- Применяется для сварки алюминиевых деталей, требующих высоких механических свойств;
- Наплавленный материал обладает хорошей устойчивостью к атмосферным воздействиям;
- Металл сварного шва подходит для обработки поверхности, такой как анодирование и полировка;
- Рекомендуется предварительно разогреть детали толщиной более 15 мм до 150 °C перед сваркой.
Для TIG сварки в переменном токе (DC) -
Технические характеристики
- Диаметр прутка: 2,0 мм
- Длина прутка: 1000 мм
- Упаковка: 5 кг

-
Присадочный пруток AlMg5 WUMAX Размер: 1,4 мб























