Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 120р с НДС

Прутки для TIG сварки

Артикул: 198271525
Пруток присадочный 5356 (AlMg5), д.2,5*1000 мм, WUMAX (мин. к отгрузке 5кг.)

Пруток присадочный 5356 (AlMg5), д.2,5*1000 мм, WUMAX (мин. к отгрузке 5кг.)

Артикул:198271525

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    TIG присадочные прутки для сварки алюминия AlMg5

    Соответствие стандартам:
    • TS EN ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr(A))
    • EN ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr(A))
    • DIN 1732: SG-AlMg5
    • AWS A5.10: ER 5356
    Механические свойства:
    • Плотность (кг/дм²): 2,6
    • Предел текучести (N/мм²): 120
    • Прочность на растяжение (N/мм²): 250
    • Удлиннение ((L₀=5d₀) (%): 25
    • Предел прочности (N/мм²): 560 - 630
    • Твёрдость (HB): 70
    Защитный газ:
    Аргон 100% (ВЧ)

    Химический состав наплавляемого металла, % (типичный):
         Al           Mg           Si           Mn     
        rest         5.0     0.5         0.5   

    Детали/Применение
    • AIMg5 это алюминиевый сплав легированный магнием;
    • Применяется для сварки алюминиевых деталей, требующих высоких механических свойств;
    • Наплавленный материал обладает хорошей устойчивостью к атмосферным воздействиям;
    • Металл сварного шва подходит для обработки поверхности, такой как анодирование и полировка;
    • Рекомендуется предварительно разогреть детали толщиной более 15 мм до 150 °C перед сваркой.
    Примечание
    Для TIG сварки в переменном токе (DC)
  • Технические характеристики
    • Диаметр прутка: 2,5 мм
    • Длина прутка: 1000 мм
    • Упаковка: 5 кг

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять