Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Прутки для TIG сварки

Артикул: 198271016
Пруток присадочный ER 308LSi, д.1,6*1000 мм, WUMAX (мин. к отгрузке 5кг.)

Пруток присадочный ER 308LSi, д.1,6*1000 мм, WUMAX (мин. к отгрузке 5кг.)

Артикул:198271016

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    TIG присадочные прутки для сварки нержавеющей стали ER 308L

    Соответствие стандартам:
    TS EN ISO 14343-A: W 19 9 L
    EN ISO 14343-A: W 19 9 L
    AWS A5.9: ER 308 L

    Механические свойства:
    Предел текучести (N/мм²): мин. 390
    Предел прочности (N/мм²): 540 - 660
    Ударная прочность (ISO-V/+20°C): мин. 63 Дж
    Удлиннение ((L₀=5d₀) (%): мин. 35

    Защитный газ:
    Аргон 100% (ВЧ)

    Химический состав наплавляемого металла, % (типичный):
         C           Si           Mn           Cr           Ni     
       0.02      0.5      1.7        20.1     9.8   

    Типичные марки базовых материалов
    • X2CrNi 19 11, X5CrNi 18 10, X6CrNiTi 18 10, X6CrNiNb 18 10, X2CrNiN 18 10, X10CrNiNb 18 10
    • Американский институт чугуна истали (AISI) & Американское общество испытаний и материалов (ASTM): 304, 304L, 304LN, 347, 321, A320Gr.B8C, A320Gr.B8D
    Детали/Применение
    • TIG сварка ферритных нержавеющих сталей с содержанием Cr 13%, высокоуглеродистых сталей типа 304 или стабилизированных сталей типа 347 или сталей аналогичных качеств, которые используются в фармацевтической, целлюлозной, бумажной и пищевой промышленности;
    • Защитным газом является Аргон 100% (ВЧ);
    • Устойчивость к низким температурам, варьирующимся при значениях до -196°C
    • Поддержание стойкости к межкристаллитной коррозии при температурах до 400°C.
    Примечание
    Для TIG сварки в постоянном токе (DC)
  • Технические характеристики
    • Диаметр прутка: 1,6 мм
    • Длина прутка: 1000 мм
    • Упаковка: 5 кг

  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять