Угольник магнитный для сварки (внешний угол), 30 кг, WUMAX
Угольник магнитный для сварки (внешний угол), 30 кг, WUMAX
Артикул:269118031
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеОбеспечивает точную сборку деталей круглого, квадратного, прямоугольного или плоского сечения.
"Третья рука" во время монтажных/сборочных работ и таким образом экономит время и деньги.
Легко снимается наклоном в одну сторону
Угольник магнитный для сварки обеспечивает следующие углы: 30°, 45°, 60°, 75°, 90°.
Дополнительные возможности: 105°, 120°, 180°.
Подходит для крепления деталей как с внешним так и с внутренним углом -
Технические характеристики
- Размеры: 121 х 112 х 19 мм
- Усилие: 30 кг
- Вес: 540 г
- Материал: нержавеющая сталь AlSl 430
- Толщина стенки: 4 мм
- Тип магнита: постоянный, ферритовый магнит
-
Положение:

-
2691180 30 31 50 Страница по магнитам общая Размер: 1,9 мб























