Маска сварщика с автоматическим затемнением, Truecolor
Маска сварщика с автоматическим затемнением, Truecolor
Артикул:0984700655
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
ОписаниеСварочная маска TrueColor идеально подходит для всех видов сварочных работ
Маска позволяет установить уровни затемнения по DIN 4-8 и 9-13. Улучшенная контрастность обеспечивает точное распознавание цветов при любых условиях сварки.
Уровень затемнения можно отрегулировать вручную между 4-8/9-13.
Сверившись с таблицей уровней затемнения в зависимости от процесса сварки и сипы тока, можно выбрать соответствующий уровень затемнения, повернув ручку “SHADE" на внутренней стороне маски.
Применение
- Сварочные маски с автоматическим затемнением предназначены для защиты глаз и лица от искр, брызг и вредного излучение при нормальных условиях сварки.
- Применяется для защиты в различных сварочных процессах - REL/MMA, MIG/MAG, TIG, и др.
-
Характеристики
- Материал: Высокопрочный полиамид
- Стандарт: EN175, EN379, EN166
- Рабочая температура: от -5°C до + 55°C
- Источник питания: Солнечные элементы + литиевая батарея
- Поле зрения: 100х65 мм
- Настройка DIN: 4/4-8/9-13
- Защита от УФ/ИК: Уровень 16
- Регулировка чувствительности: Изнутри
- Скорость датчика освещенности: 0,3–0,39 с
- Вес: 480 г
- Датчик: 4 оптических датчика
- Оптический класс: 1/1/1/1
- Уровень затемнения: 4
- Скорость датчика затемнения: 1/30 000 с
-
изображение_viber_2022-10-18_15-15-22-616 Размер: 302,8 кб