Защитное внутреннее стекло для маски сварщика Veldo, 46х104мм
Защитное внутреннее стекло для маски сварщика Veldo, 46х104мм
Артикул:0984103200
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеЗащитное внутреннее стекло для маски сварщика Veldo, 46х104 мм
-
Характеристики
- Ширина: 46 мм
- Длина: 104 мм