Антикор битумно-каучуковый, 1 л. WUMAX
Антикор битумно-каучуковый, 1 л. WUMAX
Артикул:1892072
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеСостав покрытия на основе битума с пониженным содержанием растворителей. Данное покрытие нельзя окрашивать.
- Прекрасные адгезивные свойства.
- Отличная укрывистость и толщина слоя обеспечивают превосходную долговременную защиту от коррозии.
- Не течет и не стекает на вертикальных участках.
- Очень прочный, устойчивый к истиранию и долговременно эластичный после тщательного высыхания.
Пленка образуется через 75 минут в зависимости от толщины слоя.
Устойчиво к воздействию брызг и соленой воды, слабых кислот и щелочей.
Область применения:
- Для ремонта и защиты скрытых участков, не подлежащих окраске.
- Является отличной шумовой защитой для колесных арок, днища автомобиля и т. д.
- Перед использованием хорошо встряхните баллон.
- Поверхность должна быть сухой, очищенной от жира, грязи и ржавчины.
- Оптимальное расстояние распыления - 20-30 см.
- Рабочее давление 3-6 бар при нанесении с помощью пистолета.
- При нанесении толстых слоев дайте продукту высохнуть между нанесениями.
Не распылять на шарниры, двигатель, трансмиссию и тормозные системы. -
Технические характеристики
- Химическая основа: Битум
- Предварительная обработка поверхности: Сухая, без пыли и смазок
- Объём: 1000 мл
- Вес: 1098 г
- Запах / цвет аромата: Характерный / Чёрный
- Мин. доля твердых веществ: 66%
- Условия для сушки: При 20°C / 40% влажности
- Мин. дистанция распыления: 20 см
- Условия для формирования плёнки: При 20°C
- Мин. время формирования плёнки: 75 мин
- Время сушки: 2,5 часа
- Условия для сушки: При 20°C
- Плотность: 1,09 кг/м³
- Температура вспышки: 200°C
- Условия плотности: При 20°C
- Срок хранения: 24 месяца
- Макс. температурная стойкость: 80°C
- Мин. температурные условия: -25°C
- Мин. температурная стойкость: -25°C
- Макс. дистанция распыления: 30 см
- Может быть окрашен: Нет
- Количество в упаковке: 6 шт.
-
Антикор битумно-каучуковый, 1 л. WUMAX Размер: 1,8 мб

























