Антикоррозийное защитное покрытие на синтетической основе, 1л черное
Антикоррозийное защитное покрытие на синтетической основе, 1л черное
Артикул:0892075200
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеОкрашиваемое покрытие на основе резины, содержащее растворители.
Прекрасные адгезивные свойства, быстрое образование пленки
Стойкость к царапинам
Может быть окрашен
Для окрашивания подходят все стандартные одно- и двухкомпонентные краски, как на основе растворителей, так и на водной основе.
Допускается сушка в печи при 40°C–60°C на короткий срок
Надежная защита от гравия
Профессиональный стержень
- Изменить текстуру поверхности можно, изменяя расстояние и давление при распылении
- При нанесении прозрачного лака цвет покрытия темнеет
- Стойкость к воде, брызгам и ударам камней
Не распылять на соединения, двигатели, трансмиссии и тормозные системы. Переверните баллон после использования и распылите для прочистки клапана. Не разбавляйте и не смешивайте водой или краской. Изделие может быть окрашено в течение 24 часов. Поверхность необходимо обработать грунтовкой.
Область применения
Используется для ремонта и восстановления оригинальной структуры поверхности и для защиты от камней и коррозии в различных видимых местах, например, передних и задних арках, боковых порогах, бамперах, шасси легковых и грузовых автомобилей и автобусов. Идеально в качестве внешнего шумоизолирующего покрытия колесных арок и шасси.
Инструкции
Перед использованием хорошо встряхните баллон. Поверхность должна быть чистой, сухой и не иметь ржавчины и пыли. Нанесите очень тонкий слой и дайте ему подсохнуть в течение приблизительно 3 минут. Затем нанесите следующий слой. Каждый промежуточный слой должен высохнуть. Рабочее давление: 2-4 бар. Оптимальное расстояние при нанесении: 30 см. Наилучшие результаты достигаются при температуре обработки 15–25°C. -
Характеристики
Химическая основа
Резина
Содержание
1000 мл
Вес содержимого
1080 г
Цвет
Черный цвет
Температура применения, мин.
25 °C
Давление, макс.
4 бар
Температурный диапазон применения, макс.
60 °C
Температурный диапазон применения, мин./макс.
10 к 60 °C
Давление, мин.
2 бар
Расстояние распыления, мин./макс.
20-30 см
Может быть лакирована после
1 ч
Время высыхания/условия
2 ч / при 20 °C и относительной влажности 65%
Время сушки, условия
при 20 °C и относительной влажности 65%
Термостойкость, мин./макс.
-40 к 90 °C
Срок хранения с даты изготовления/условия
24 месяца / при температуре от 10 до 30 °C
Условия хранения
при температуре от 10 до 30 °C
-
Антикоррозийное защитное покрытие на синтетической основе, 1л черное Размер: 122,6 кб