Воски для скрытых полостей
Воск для скрытых полостей, 1 л. WUMAX
Артикул:1892082
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля долговременной защиты участков в полостях кузова автомобиля, подверженных коррозии. Используется для последующей обработки существующих уплотнений и для восстановления антикоррозионной защиты после кузовного аварийного ремонта.
- Обладает самовосстанавливающимся эффектом.
- Высокая термостойкость и хорошая эластичность при низких температурах.
- Совместим со всеми типами красок, резиной и пластмассами.
- Не содержит тяжелых металлов и ароматических веществ.
- Температура нанесения: от +18° C до +30°C.
- Рекомендуемая толщина нанесенного слоя (после высыхания): 30-40 мкм
- Устойчивость к воздействию высоких температур (до +180 °C).
Даже в труднодоступных местах можно создать надежную долговременную защиту.
- Чрезвычайно высокая проницаемость и хорошая проникающая способность.
- Проникает внутрь, вытесняет и удаляет влагу.
Применяется для защиты от коррозии для полостей кузова, порогах, лонжеронах, во внутренних частях дверей, в гнездах фар автомобиля в течение длительного времени.
Применение:
- Тщательно встряхнуть баллон.
- Температура материала должна составлять от +18°C до +30°C.
- Рекомендуемая толщина сухого слоя: 2-3 прохода распыления.
- Для классических автомобилей рекомендуется два нанесения.
- Распылить в полости.
- Работать при температуре + 18°C до +30°C.
-
Технические характеристики
- Объём: 1000 мл
- Вес: 860 г
- Химическая основа: Воск, добавки, растворители
- Цвет: Светло-бежевый
- Плотность: 0,86 кг/л
- Условия плотности: При 20°C
- Срок хранения: 24 месяца
- Условия хранения: От 10°C до 30°C
- Количество в упаковке: 6 шт.
-
Воск для скрытых полостей, 1 л. WUMAX Размер: 1,9 мб

























