Герметик RTV multy, серый 85 гр
Герметик RTV multy, серый 85 гр
Артикул:0890324085
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысококачественный герметик с прекрасной адгезией для использования при производстве и ремонте различных транспортных средств
Высокая адгезия к металлическим и другим поверхностям
Высокая химическая стойкость
Превосходная стойкость к маслам, топливу, антифризам и хладагентамБескислотная система отверждения
- Нет запаха уксусной кислоты при полимеризации
- Не вызывает коррозию алюминия, чугуна и стали
- Не оказывает негативного воздействия на электронные компоненты и лямбда-зонды
Термостойкость от 62 °C до +315 °C (кратковременно до +343 °C)Не стекает и не расслаивается
Цвет: серый
Область применения
Применяется при ремонт и производстве транспортных средств для герметизации частей и механизмов, работающих при высоких температурах, например, для герметизации в двигателях, коробках передач; для герметизации кузова, термостатов, масляных насосов, головок цилиндров, картеров, радиаторов, дифференциалов и т.д.
Способ применения- Очистить и обезжирить герметизируемые поверхности.
- Проткнуть защитную мембрану тюбика используя стержень на обратной стороне колпачка.
- Прикрепить предварительно обрезанный носик-дюзу и выдавить герметик в требуемой пропорции.
- Следует наносить состав на одну поверхность толщиной слоя 2–4 мм.
- Не подвергать герметизируемые механизмы рабочим нагрузкам в течение, как минимум, 30 минут.
-
Характеристики
- Содержание: 85 мл
- Химическая основа: Силиконовый каучук
- Плотность/условия: 1.02 г/см3 / при 23°C и отн. влажн. воздуха 50%
- Цвет: Серый
- Запах/аромат: Характерный
- Вес содержимого: 85 г
- Время образования поверхностной пленки, мин.: 5 мин
- Время образования поверхностной пленки, условия: при 23°C и относительной влажности 50%
- Термостойкость, мин./макс.: от -60 до 315 °C
- Термостойкость, кратковременная, макс.: 343 °C
- Температура обработки, мин./макс.: от +5 до 45 °C
- Устойчивость при хранении, с момента изготовления: 18 месяцев
- Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия: Хранить в прохладном и сухом месте при температуре ниже: 25 °С
-
0890324085 Размер: 354,6 кб