Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Герметики RTV и силиконы специальные

Мы советуем
Акции
Артикул: 1890324085
Герметик RTV multy, серый, 85 гр. WUMAX

Герметик RTV multy, серый, 85 гр. WUMAX

Артикул:1890324085

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Высококачественный герметик с прекрасной адгезией для промышленного применения и технического обслуживания автомобилей.
    • Прекрасная устойчивость к моторному и трансмиссионному маслу, хладагенту и антифризу.
    • Великолепная адгезия к твердым поверхностям.
    • Рекомендован для использования в качестве эластичной прокладки в двигателях, коробках передач; для герметизации термостатов, масляных насосов, головок цилиндров, картеров радиаторов, дифференциалов и т.д.
    • Отлично подходит формирования эластичной прокладки в масляном поддоне, помпе, охлаждающей системе, картере и т.д.
    Особенности:
    • Не теряет эластичности со временем.
    • Заполняет неровности и надежно герметизирует соединения подверженные постоянной вибрации.
    • Исключительная адгезия к металлическим и другим твердым поверхностям.
    • Выдающаяся устойчивости агрессивным жидкостям и парам.
    • Не стекает и не расслаивается.
    • Имеет безкислотную систему отверждения.
    • Не провоцирует коррозию, не оказывает отрицательного влияния на электронные компоненты, датчики и лямбда-зонды.
    Применение:
    1. Очистить и обезжирить герметизируемые поверхности.
    2. Проткнуть защитную мембрану тюбика, используя стержень на обратной стороне колпачка.
    3. Прикрепить предварительно обрезанный носик дюзу и выдавит необходимое количество герметика.
    4. Следует наносить состав на одну поверхность толщиной слоя 2-4 мм.
    5. Не подвергать герметизируемые механизмы рабочим нагрузкам в течение как минимум 30 минут.
    Термостойкость: от -62°С до +315°С (кратковременно до +З4З°С).
  • Технические характеристики
    • Масса: 85 г
    • Цвет: Серый
    • Упаковка: Тюбик
    • Термостойкость: от -62°С до +315°С (кратковременно до +343°С)
    • Количество в коробке: 12 шт
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять