Герметики RTV и силиконы специальные
Герметик Silikon Special 300, черный, 200 мл. WUMAX
Артикул:1890323600
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеСРОК ГОДНОСТИ ДО 25.11.2026
Однокомпонентный термостойкий, 100%-й силиконовый герметик для герметизации и ремонтных работ в местах, где требуется высокая термостойкость.
- Высокая термостойкость до 300°C.
- Превосходная адгезия к большинству материалов.
- Высокая эластичность.
- Не дает усадку, не трескается и не становится ломким.
- Устойчив к механическим воздействиям. Устойчивость к атмосферным воздействиям.
- Герметизация в условиях высоких температур.
- Герметизация, уплотнение при ремонте автомобилей.
- Герметизация в системах духовых шкафов.
- Ремонт насосов и моторов.
- Промышленные печи.
- Убедитесь, что поверхности сухие и очищены от загрязнений.
- Температура применения от +5 °C до +40 °C.
- Чтобы уменьшить деформацию швов, их глубина должна быть значительно меньше их ширины (минимальные размеры - 5x5 мм).
- Для более широких швов глубина должна составлять, предпочтительно, половину ширины и регулироваться с помощью резервного заполняющего материала.
- После нанесения, в течение 5 минут, герметик должен быть разглажен (с легким давлением) для плотного равномерного распределения по поверхности и надежного соединения деталей.
- Излишки незастывшего герметика удалите растворителем. Застывшие остатки могут быть удалены механически.
- Для герметизации швов шириной от 6 до 12 мм минимальная рекомендуемая глубина шва 6 мм.
- Соотношение ширины и глубины шва должно быть около 2:1.
- Не применяйте в местах с полным отсутствием атмосферной влажности.
- Не рекомендуется использовать на пористых поверхностях, таких как мрамор, натуральный камень, бетон и т. п.
- Кислотное отверждение.
- Не используйте на зеркалах и чувствительных металлах, таких как медь, латунь, свинец.
- Не окрашивайте.
- Не используйте в сочетании с битумным асфальтом, неопреном и некоторыми органическими эластомерами.
- Не подходит для деталей, которые постоянно контактируют с топливом или поверхностями, которые могут выделять масла.
-
Технические характеристики
- Объём: 200 мл
- Цвет: Чёрный
- Количество в упаковке: 12 шт
-
Герметик Silikon Special 300, черный Размер: 2,1 мб






















