Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Герметики RTV и силиконы специальные

Артикул: 18933200
Силикон RTV PRO, черный, 200мл. WUMAX

Силикон RTV PRO, черный, 200мл. WUMAX

Артикул:18933200

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Быстротвердеющий постоянно эластичный силиконовый герметик для прокладок не содержащий растворителей для соединений с уплотнительным зазором (в том числе не требующий разборки компонентов).
    • Широкий температурный диапазон применения: от -50°С до 300°С (кратковременно).
    • Отличная стойкость к бензину и дизельному топливу, маслам, консистентным смазкам, воде, морской воде, солнечному свету и атмосферному воздействию
    Область применения
    Для герметизации любых уплотнительных поверхностей в двигателях, коробках передач, мостах, гильзах цилиндров и пластиковых корпусах. Очень хорошо подходит для использования на шероховатых уплотнительных поверхностях. Универсально подходит для всех производителей двигателей и транспортных средств.

    Применение
    • Поверхности должны быть сухими и чистыми, очищенными от пыли, масла, смазки, ржавчины и других веществ, препятствующих адгезии.
    • Перед выполнением ремонтных работ рекомендуется удалить остатки старой прокладки.
    • Наносите в хорошо проветриваемом помещении.
    • Остатки при необходимости удалите, прежде чем продукт затвердеет.
    • Большую часть покрытия следует очистить с помощью растворителя, такого как спирт, ацетон либо обезжиривателя.
    • После затвердевания герметик можно удалить только механическим способом.
  • Технические характеристики
    • Объём: 200 мл
    • Количество в коробке: 12 шт.
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять