Силикон специальный Silikon Special 250, черный 70мл
Силикон специальный Silikon Special 250, черный 70мл
Артикул:0890323
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСохраняющий эластичность силиконовый герметик для двигателя и кузова, устойчивость к воздействию температур до 300°C на короткое время
- Силиконовый каучук холодной вулканизации
- Сглаживает крупные неровности
- Надежная герметизация даже по прошествии нескольких лет вибрационной нагрузки
- Прекрасная адгезия и устойчивость к химикатам
- Не стекает и не срывает резьбу
- Формирование пленки по прошествии нескольких минут, скорость вулканизации прибл. 1,5 мм/сутки
Для герметизации поверхностей, зазоров и трещин разделяемых соединений, головок блоков цилиндров, корпусов коленчатых валов, водяных насосов, масляных поддонов, радиаторов, труб полуосей, лап цилиндров (мотоциклы), корпусов ламп и указателей поворота, сварочных швов и пр. -
Характеристики
Содержание
70 мл
Химическая основа
Герметик ацетатного типа
Плотность/условия
1,05 г/см³ / при 20°C
Скорость полного затвердевания
1.5 мм/д
Цвет
Черный цвет
Запах/аромат
Уксус
Вес содержимого
86,8 г
Время образования поверхностной пленки, мин.
6 мин
Время образования поверхностной пленки, макс.
12 мин
Время образования поверхностной пленки, условия
при 23°C и относительной влажности 50%
Твердость по Шору A
30
Растяжение при разрыве
300 %
Поглощающая способность при непрерывном движении (до 150°C)
25 %
Поглощающая способность при непрерывном движении (выше 150°C)
18 %
Термостойкость, мин./макс.
от -50 до 250 °C
Термостойкость, кратковременная, макс.
300 °C
Температура обработки, мин./макс.
от 5 до 40 °C
Срок хранения с даты изготовления
18 месяцев
Условия хранения
Хранить в прохладном и сухом месте при температуре ниже 25 °C
-
Силикон специальный Silikon Special 250 Размер: 107,2 кб