Силикон Super RTV, красный, 200 мл
Силикон Super RTV, красный, 200 мл
Артикул:08933312
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысококачественный клей/герметик для промышленного применения и технического обслуживания автомобилей.
Очень высокая стойкость к химикатам- Пригоден к использованию в критических зонах, в которых уплотнение может находиться в контакте с техническими жидкостями
- Превосходная стойкость к моторным или трансмиссионным маслам, охлаждающим жидкостям и хладагентам
Более высокая стойкость к бензину в сравнении с обычными силиконовыми герметикамиБескислотная система отверждения
- Не вызывает коррозию алюминия, чугуна и стали
- Не оказывает негативного воздействия на электронные компоненты и лямбда-зонды
Можно использовать в рабочем диапазоне температур двигателей и механизмовПоставляется в баллоне со сжатым воздухом
- Легкое дозирование без вспомогательных средств
- Ровные буртики, наносимые за один проход
- Полное использование содержимого, без остатка
Область применения
Применяется при ремонте автомобилей и других транспортных средств, механизмов и оборудования для герметизации фланцев в узлах, работающих при высоких температурах.
Способ применения- Оптимальная адгезия на сухой, очищенной от грязи и пыли поверхности.
- Необходимо полностью удалить старый уплотнительный материал с поверхности.
Примечание
При герметизации, например масляных поддонов и редукторов, важно, чтобы герметик не попадал внутрь. Поэтому необходимо наносить герметик на поверхность соединительной детали. Совместите обе детали, затем аккуратно прижмите руками и слегка сдвиньте относительно друг друга. Затем снова разделите детали и удалите герметик, который попал внутрь. Снова совместите детали не более чем на 5 минут и затяните до упора. Ввод в эксплуатацию разрешается только после полного отверждения герметика (время отверждения зависит от толщины слоя). -
Характеристики
Цвет
Красный
Содержание
200 мл
Химическая основа
Силикон нейтрального отверждения, на оксимной основе
Запах/аромат
Характерный
Термостойкость, мин./макс.
от -60 до 315 °C
Термостойкость, кратковременная, макс.
370 °C
Диапазон применения
Масляные насосы
Передняя крышка
Крышки подшипника распредвала
Масляный поддон
Крышка редуктора
Выхлопной коллектор
Фланцы выхлопных газов
Крышки и фланцы для двигателя
Зоны впуска
Плотность
1,25 г/см³
Время образования поверхностной пленки, мин.
5 мин
Время образования поверхностной пленки, условия
при 23°C и относительной влажности 50%
Скорость полного затвердевания
3 мм/д
Полное затвердевание, условия
23°C, отн. влажн. воздуха 50%
Твердость по Шору A
25
Прочность на растяжение, мин.
2.2 Н/мм²
Прочность на растяжение, условия
в соответствии с ASTM D-412
Удлинение при разрыве, макс./условия
500 % / В соответствии с DIN 53504
Теплопроводность λ
0.2 Дж/(м*с*К)
Теплопроводность λ, условия
В соответствии с ASTM D-2214/70
Коэффициент теплового расширения
0.0002 1/К
Коэффициент теплового расширения, условия
В соответствии с ASTM EB-31
Электрическая прочность на пробой
16 кВ/мм
Электрическая прочность, условия
В соответствии с ASTM D-149
Диэлектрическая проницаемость
2,8
Диэлектрическая проницаемость, условия
1 МГц, ASTM D-150
Коэффициент потерь
0,002
Коэффициент потерь, условия
1 МГц, ASTM D-150
Удельное проходное сопротивление
1000000000000000 Ом/см
Специальное проходное сопротивление, условия
в соответствии с ASTM D-257
-
Силикон Super RTV Размер: 306,4 кб