Лак защитный для контактов, 200 мл
Лак защитный для контактов, 200 мл
Артикул:089370
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрозрачный распыляемый защитный лакЗащищает электрические контакты, переключатели и электромеханические детали.
Предотвращает и устраняет замыкания в катушках и трансформаторах
Предотвращает короткие замыкания в высоко- и низковольтных зонах
Обеспечивает глянцевую и гибкую защитную пленку
- Изолирует и герметизирует
- Защищает от воды, разбавленных кислот, щелочей и коррозии
Область применения
Способ применения
Нанести средство на деталь, дать ей высохнуть до приведения электрической системы в действие. -
Характеристики
Содержание
200 мл
Плотность
0,839 г/см³
Плотность, условия
при 20°C
- Дайте растворителю испариться!
- Необходимо проверить совместимость с пластиковыми деталями перед применением!
- Не использовать этот продукт для высоковольтных линий!
-
Лак защитный для контактов, 200 мл Размер: 91,5 кб