Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Химия для электрика

Новинки
Артикул: 1890001200
Спрей-охладитель, 500 мл., WUMAX

Спрей-охладитель, 500 мл., WUMAX

Артикул:1890001200

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Используется для быстрого и эффективного охлаждения до -50 °С. Для быстрого и простого устранения неисправностей тепловых разрывов. Обладает специальным составом и за короткое время охлаждает нанесенную поверхность до -50 °С.
    • Быстро охлаждает детали, сокращая время ремонта и экономив время, при необходимости экстренного вмешательства на горячие детали. В зонах распыления охлаждение достигает температуры около -50 °С.
    • Можно применять в электронике и промышленных отраслях.
    • Позволяет легко и быстро находить дефекты в случае перебоев с нагревом.
    • Используется в транзисторах и резисторах, и при установке изделий и инжекторов.
    • Активирует индикатор охлаждения сразу после выключения устройства.
    • Используется для предотвращения повреждений, связанных с нагревом, возникающих во время пайки.
    • Облегчает установку подшипников и валов.
    Применение:
    1. Перед использованием сильно встряхните баллончик, распылите на охлаждаемый участок с расстояния 20-25 см. Охлаждающий эффект увеличивается или уменьшается в зависимости от времени распыления.
    2. Избегайте распыления продукта и попадания его на тело человека во время нанесения, в противном случае может возникнуть опасность получения термического ожога.
    Наши рекомендации основаны исключительно на опыте наших поставщиков, и мы не несем ответственности за любые повреждения, которые могут возникнуть без предварительного тестирования.
  • Технические характеристики
    • Тип упаковки: Аэрозольный баллон под давлением
    • Объём: 500 мл
    • Цвет: Бесцветный
    • Запах: Характерный
    • Плотность: 0,548 гр/см³
    • Количество в коробке: 12 шт
  • 1890001200 Размер: 2,6 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять