Клей-фиксатор ELASTOFIX, 20г.
Клей-фиксатор ELASTOFIX, 20г.
Артикул:0893092
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрочный, но эластичный черный суперклей с отличной термостойкостью.
- Склеивает за несколько секунд
- Высокая термическая стабильность
- Высокая степень устойчивости к ударам и отслаиванию
- Улучшенная влагостойкость
- Не содержит растворителей и силикона
- Эргономичная форма флакона позволяет легко работать одной рукой
- Практичная специальная крышка для чистой работы без засорения выходного отверстия
- Рекомендуется использовать защитные перчатки и защитные очки.
- Слишком сухие или кислые поверхности замедляют или предотвращают затвердевание, в то время как повышенная влажность и щелочные поверхности ускоряют процесс.
- Благодаря давлению паров жидкого клея медленно затвердевающие излишки вокруг точки приклеивания могут привести к появлению белого налета (эффект цветения). Это затвердевающие пары клея. Их можно удалить, например, изопропиловым спиртом или ацетоном. Однако важно убедиться, что поверхность очищаемых деталей также устойчива к этим растворителям. Белый налет можно предотвратить / уменьшить, экономно расходуя клей и обеспечивая достаточную влажность воздуха и вентиляцию в рабочей зоне.
- Благодаря своей эластичности цианакрилатный конструкционный клей разработан специально для применения в условиях переменных тепловых и механических нагрузок. Среди других особенностей клея - высокая стойкость к ударам и отслаиванию даже при динамических нагрузках. Кроме того, ELASTOFIX обладает лучшей влаго-, водо- и паростойкостью по сравнению со стандартными цианоакрилатными клеями.
- Благодаря кратковременной термостойкости до +140°C суперклей может также использоваться для склеивания электронных компонентов на печатных платах, которые впоследствии должны пройти через паяльную ванну. Особенно подходит для изготовления акустических систем.
Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Нанесите тонкий ровный слой клея только на одну из склеиваемых поверхностей. Приложите достаточное давление для немедленного соединения, чтобы обеспечить полный контакт. -
Характеристики
Химическая основа
Сложный этиловый эфир цианакрилатной кислоты
Цвет
Черный цвет
Плотность
1,06 г/см³
Вязкость, мин./макс.
80-180 мПа*с
Эластичность
8 %
Величина клеевого зазора, макс.
0,15 мм
Термостойкость, мин./макс.
от -55 до +120 °C
Температура обработки, мин./макс.
от 10 до 35 °C
Не содержит растворитель
Да
Содержание
18.8 мл
Вес содержимого
20 г
-
Клей-фиксатор ELASTOFIX, 20г. Размер: 106,5 кб