Суперклей 20 гр
Суперклей 20 гр
Артикул:0893090020
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеБыстродействующий цианоакрилатный клей.
Основные характеристики
- Широкий диапазон поверхностей склеивания (пластмасса, металл, каучук, стекло, текстиль, кожа).
- Готов к применению, смешивание не требуется.
- Экономичная упаковка.
- Подходит для ежедневного применения.
Преимущество
- Сразу возможна дальнейшая обработка.
- Склеивает за секунды, быстрый ремонт.
- Возможны простые конструкции без дополнительных крепежных материалов.
- Повышенная температура обычно не требуется.
Не содержит растворителей -
Характеристики
- Химическая основа: Цианакрилат
- Цвет: Прозрачный
- Плотность: 1 г/мл
- Время застывания, мин./макс. / условия: 20-24 ч / при 20°C, кол-во наносимого вещества 150—200 г/м3
- Предел прочности при растяжение, мин./макс.: 6-8 МПа
- Температура обработки, мин./макс.: 5 40 °C
- Устойчивость при хранении, с момента изготовления/условия: 12 месяцев / хранить в прохладном и сухом месте при температуре: от 5 °C до 25 °C
- Вес содержимого: 20 г