Масло для двухтактных двигателей
Масло для двухтактных двигателей WUMAX (API TC JASO FD ISO L-EGD), 1 л.
Артикул:1897055001
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеПолусинтетическое всесезонное моторное масло для двухтактных бензиновых двигателей.
Изготовлено с применением высокоэффективной базовой основы и пакета присадок, обеспечивающих высокий уровень защиты двигателя от износа, образования высокотемпературных отложений и преждевременного воспламенения топливовоздушной смеси.
Обеспечивает надежную смазку при высоких нагрузках и температурах, снижает нагарообразование на поршнях и свечах зажигания и минимизирует дымность выхлопа. Доступ API TC JASO FD ISO L-EGD.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Чистота двигателя: Специальный пакет присадок предотвращает образование лаковых отложений.
- Универсальность: Работает как в системах раздельной смазки двигателей, так и в смешанных, требующих предварительного смешивания масла с топливом смешивания масла с топливом.
- Защита от износа: Создает прочную масляную пленку, снижая износ цилиндропоршневой группы.
- Экологичность: Сниженное содержание дыма при сгорании.
Применяется в двухтактных двигателях садовой и сельскохозяйственной техники, ручных инструментов и другой техники. Подходит для двухтактных двигателей с воздушным или жидкостным охлаждением. Также подходит для двигателей с системой раздельной подачи масла.
При приготовлении топливной смеси концентрация масла должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации техники. Стандартная пропорция смешивания - 1 :50 -
Технические характеристикиПлотность при 20°C, кг/м³: 865,0
Индекс вязкости: 126
Температура вспышки в открытом тигле,°C: 178
Температура застывания,°C: -30
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с: 8,4
Объём: 1 л -
Масло для двухтактных двигателей Размер: 3,5 мб






















