Зимняя присадка к дизтопливу (антигель), 1000 мл
Зимняя присадка к дизтопливу (антигель), 1000 мл
Артикул:5861002001
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля улучшения и сохранения текучести дизельного топлива в холодное время года.
Предотвращает загустевание
- Предотвращает засорение топливопроводов и фильтра
- Повышает фильтруемость дизельного топлива
- Дизельный двигатель функционирует даже при низких температурах (в зависимости от разновидности дизельного топлива средство можно использовать при температурах до -31 °C)
Совместимо со всеми стандартными видами дизельного топлива. Не подходит для биодизельного топлива.
Экономичное применение при температурах до -31 °C
Объема 150 мл достаточно для 70 литров топлива.
Область применения
Для всех легковых и грузовых машин с дизельными двигателями, автобусов, строительной техники, в том числе оснащенных аккумуляторной системой подачи топлива или системой "насос-форсунка".
Инструкции
- Чтобы добиться оптимального результата, залейте содержимое банки в бак при температуре около 0 °C.
- Добавьте 300 мл средства в топливо в соотношении 1:500 и 1000 мл в соотношении 1:1000.
-
Характеристики
Содержание
1000 мл
Цвет
Прозрачный, стекловидный, тусклый
Запах/аромат
Характерный
Химическая основа
Комбинация присадок
Срок хранения с даты изготовления
60 месяцев
Плотность
0,813 г/см³
Плотность, условия
при 20°C
Мин. температура вспышки
63 °C
-
Зимняя присадка к дизтопливу (антигель), 1000 мл Размер: 105,3 кб