Мультифункциональный спрей Multi, 400 мл
Мультифункциональный спрей Multi, 400 мл
Артикул:089305540
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМногофункциональный спрей для широкого диапазона применений
Смазывает, очищает и сохраняет в рабочем состоянии
- Для смазки замков, петель, втулок, цепей, дверных замков
- Предотвращает скрип и восстанавливает характеристики скольжения заклинивших деталей
- Очищает и ухаживает за пластмассовыми и металлическими деталями, например, обшивкой и корпусом
- Ослабляет пораженные коррозией болты, арматуру для трубопроводов, винты, гайки, соединения, боуденовские кабели, валы, замки и так далее
- Отфильтровывает и устраняет жидкость из электронных и электрических устройств
- Предотвращает коррозию металла и электрических компонентов, кабельных соединений, реле, пробок, муфт и так далее
- Предотвращает замерзание замочных цилиндров и заглушек
Не опасно для резины, красок и пластмассы
Область применения
5 в 1:
1. Растворяет ржавчину
Благодаря характеристикам ползучести быстро устраняет ржавчину и коррозию
2. Смазка
Великолепные смазочные свойства. Устраняет скрип. Сокращает трение и износ
3. Очистка
Гарантирована высококачественная очистка благодаря удалению следов грязи, смазки и масла
4. Защита от коррозии
Хорошие адгезивные свойства для металлов. Тонкая вязкая защитная пленка предотвращает скопление влаги даже на микронеровностях поверхности, и это эффективно защищает от коррозии
5. Спрей для контактов
Благодаря устранению влаги и характеристикам ползучести удается увеличить электропроводность и устранить вероятность утечки тока
Инструкции
Встряхните перед использованием, распылите на поверхность и дождитесь действия средства. После использования переверните баллон вверх дном и выдуйте все остатки продукта через сопло. -
Характеристики
Содержание
0.4 л
Химическая основа
Минеральное масло
Цвет
Светло-желтый, прозрачный
Температура обработки, баллон, мин./макс.
-10 к 40 °C
Температурный диапазон применения, мин./макс.
-30 к 130 °C
Срок хранения с даты изготовления
24 месяц
Температура обработки, баллон, мин.
-10 °C
Тип распылительной головки
Стандартная распылительная головка
Температура обработки, баллон, макс.
40 °C
Температурный диапазон применения, мин.
-30 °C
Температурный диапазон применения, макс.
130 °C
Мин. температура вспышки
-80 °C
Не содержит силикона
Да
Не содержит кислоты
Да
Не содержит смолы
Да
Не содержит AOX
Да
Не содержит белое/минеральное масло
Нет
Содержание ЛОС (CH)
76,57 г/л
Кинематическая вязкость базового масла
30 сСт
Совместимость материалов
Сталь
Цветные металлы
Нержавеющая сталь
Ткань из эпоксидного стекла
EPDM
FKM
PE
PP
Vinyl
PTFE
PL
PA
NBRВязкость базового масла, условия
при 40 °C
Упаковка
Аэрозольный баллон
Вес содержимого
270 г
Условия хранения
при 20 °C
-
Мультифункциональный спрей Multi, 400 мл Размер: 108,3 кб