Растворители ржавчины
Мультифункциональный спрей Multi, 400 мл. WUMAX
Артикул:189305540
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеМногофункциональный спрей для широкого диапазона применений.
- Смазывает, очищает и сохраняет в рабочем состоянии.
- Для смазки замков, петель, втулок, цепей, дверных замков.
- Предотвращает скрип и восстанавливает характеристики скольжения заклинивших деталей.
- Очищает и ухаживает за пластмассовыми и металлическими деталями.
- Защищает от коррозии и устраняет ржавчину.
- Ослабляет пораженные коррозией болты, арматуру для трубопроводов, винты, гайки, соединения, боуденовские кабели, валы и замки и т.д.
- Отталкивает и устраняет жидкость из электронных и электрических устройств.
- Предотвращает коррозию металла и электрических компонентов, кабельных соединений, реле, пробок и муфт.
- Предотвращает замерзание замочных цилиндров и заглушек.
- Не содержит смол, кислот и силикона.
- Не опасно для резины, красок и пластмассы.
- Растворяет ржавчину. Благодаря характеристикам ползучести быстро устраняет ржавчину и коррозию.
- Смазка. Великолепные смазочные свойства. Устраняет скрип. Сокращает трение и износ.
- Очистка. Гарантирована высококачественная очистка благодаря удалению следов грязи, смазок и масел.
- Защита от коррозии. Хорошие адгезивные свойства для металлов. Тонкая вязкая защитная пленка предотвращает скопление влаги даже на микронеровностях поверхности, и это эффективно защищает от коррозии.
- Спрей для контактов. Благодаря устранению влаги и характеристикам ползучести удается увеличить электропроводность и устранить вероятность утечки тока.
- Встряхните перед использованием, распылите на поверхность и дождитесь действия средства.
- После использования переверните баллон вверх дном и выдуйте все остатки продукта через сопло.
-
Технические характеристики
- Объём: 400 мл
- Химическая основа: Минеральное масло
- Цвет: Светло-желтый прозрачный
- Мин./макс. температура применения: -10 до 40°C
- Мин./макс. температуастойкость: -30 до 130°C
- Срок годности: 36 месяцев
- Тип распыления: Спрей
- Без силикона: Да
- Без кислот: Да
- Без смол: Да
- Без AOX: Да
- Концентрация VOC (CH): 76.57 гр/л
- Вязкость кинематической масла: 30 cSt
- Упаковка: Аэрозольный баллон
- Условия для поддержания срока годности: 20°C
- Количество в упаковке: 12 шт.
-
Мультифункциональный спрей Multi, 400 мл. WUMAX Размер: 2 мб






































































































































