Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Многоцелевые смазки

Новинки
Артикул: 18938704
Многоцелевая пластичная смазка в тубе CARGO GREASE EP-2/180, 380 гр. WUMAX

Многоцелевая пластичная смазка в тубе CARGO GREASE EP-2/180, 380 гр. WUMAX

Артикул:18938704

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Многоцелевая пластичная смазка в тубе CARGO GREASE EP-2/180
    • Высокотехнологичная пластичная смазка с увеличенным сроком службы на основе комплексного сульфоната кальция для эксплуатации в подшипниках и узлах трения промышленного оборудования и внедорожной техники, работающих при значительных ударных нагрузках и вибрациях, в присутствии воды и в широком диапазоне температур.
    • Выдающаяся водостойкость обеспечивает стабильность эксплуатационных свойств и структуры смазки при сильной обводненности, а также защиту от вымывания смазки из узлов трения.
    Исключительная механическая и термическая стабильность обеспечивают стабильные эксплуатационные свойства при экстремально высоких температурах и нагрузках, препятствуя размягчению, расслоению и окислению смазки, а также вытеканию из узлов.

    Высокие противоизносные и противозадирные свойства защищают рабочие поверхности от износа и питтинга при высоких динамических и сдвиговых нагрузках.

    Отличные адгезионные и трибологические свойства гарантируют надежное и стабильное смазывание узлов, снижают трение и предотвращают вытекание смазки из узлов и залипание контактирующих поверхностей.

    Хорошая прокачиваемость в широком диапазоне температур гарантирует эффективное применение смазки в центральных системах смазки. Смазка может использоваться как закладная.

    Состав:
    • Комплекс сульфоната кальция;
    • Высокоочищенное минеральное масло;
    • Многофункциональные присадки (противоизносные, противозадирные, антиокислительные, антикоррозионные)
    Применение:
    • Высоконагруженные подшипники качения и скольжения;
    • Высокотемпературные узлы промышленного оборудования;
    • Механизмы, работающие при постоянном контакте с водой
    Можно использовать в одноручных шприцах для смазки и двуручных шприцах для смазки для точечной подачи консистентной смазки в труднодоступные узлы через специальные пресс-масленки
  • Технические характеристики
    • Объём: 380 г
    • Химическая основа: Комплекс сульфоната кальция; Высокоочищенное минеральное масло; Многофункциональные присадки (противоизносные, противозадирные, антиокислительные, антикоррозионные)
    • Внешний вид: Однородная структура
    • Обозначение по DIN 51502: KP2R-25
    • Диапазон рабочих температур: от -25 до +180 ⁰С
    • Класс консистенции NLGI: 2
    • Пенетрация при 25⁰С с перемешиванием: 265-295 мм·10-1
    • Температура каплепадения: >300 ⁰С
    • Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине трения (ЧШМ) при 25 ⁰С: 4136 Н
    • Коллоидная стабильность (ГОСТ 7142), % выделяемого масла: 2
    • Вязкость эффективная при -20⁰С и среднем градиенте скорости деформации 10·с-1: 500 Па·с
    • Цвет: Красный
    • Количество в коробке: 20 шт
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять