Многоцелевая пластичная смазка в тубе GREASE EP-2/120, 380 гр., WUMAX
Многоцелевая пластичная смазка в тубе GREASE EP-2/120, 380 гр., WUMAX
Артикул:18938701
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеМногоцелевая пластичная смазка в тубе GREASE EP-2/120
Многоцелевая пластичная смазка на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом с добавлением многофункционального пакета присадок, предназначенных для эксплуатации в подшипниках качения и скольжения, централизованных системах смазки и других узлах мобильной техники и промышленного оборудования, которые работают в условиях присутствия влаги, высоких нагрузок и вибрации.
Отличные противоизносные и противозадирные EP свойства обеспечивают высокую несущую способность, защиту оборудования при высоких нагрузках без разрушения масляной пленки, продление срока его службы, снижение затрат на обслуживание и улучшение общей эффективности оборудования.
Вязкостно-температурные характеристики высокоиндексного базового масла гарантируют хорошую прокачиваемость и адгезионную способность при низких температурах окружающей среды.
Повышенная механическая стабильность обеспечивают стабильные эксплуатационные свойства на протяжении всего периода эксплуатации, препятствуя разрушению смазки, а также вытеканию из узлов.
Применение антиокислительных и антикоррозионных присадок защищают рабочие поверхности от износа и питтинга узлов системы, даже при обводнении, что способствует увеличению ресурса подшипников и других смазываемых узлов.
Состав:
- Стабилизированный литиевый загуститель
- Высокоочищенное минеральное масло
- Многофункциональные присадки (противоизносные, противозадирные, антиокислительные, антикоррозионные)
- Подшипники качения и скольжения
- Высокоскоростные подшипники
- Централизованные системы смазки (допускающие применение NLGI 2)
-
Технические характеристики
- Объём: 380 г
- Химическая основа: Стабилизированный литиевый загуститель; Высокоочищенное минеральное масло; Многофункциональные присадки (противоизносные, противозадирные, антиокислительные, антикоррозионные)
- Внешний вид: Однородная структура
- Обозначение по DIN 51502: KP2K-30
- Диапазон рабочих температур: от -30 до +120 ⁰С
- Класс консистенции NLGI: 2
- Пенетрация при 25⁰С с перемешиванием: 265-295 мм·10-1
- Температура каплепадения: >205 ⁰С
- Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине трения (ЧШМ) при 25 ⁰С: 2764 Н
- Коллоидная стабильность (ГОСТ 7142), % выделяемого масла: 3
- Вязкость эффективная при -20⁰С и среднем градиенте скорости деформации 10·с-1: 500 Па·с
- Цвет: Светло-коричневый
- Количество в коробке: 20 шт
-
Многоцелевая пластичная смазка в тубе GREASE EP-2 120 Размер: 1,6 мбСмазки консистентные WUMAX Размер: 2,4 мбСмазки консистентные WUMAX общая Размер: 12,4 мб






















