Многоцелевые смазки
Многоцелевая пластичная смазка в тубе MULTI GREASE MoS2, EP-2/130, 380 гр. WUMAX
Артикул:18938702
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеМногоцелевая пластичная смазка в тубе MULTI GREASE MoS2, EP-2/130
- Многоцелевая противозадирная литиевая смазка с дисульфидом молибдена для работы при сверхвысоких динамических нагрузках.
- Применяется для смазывания шарниров равных угловых скоростей полноприводных автомобилей, узлов трения тяжелонагруженных автомобилей, игольчатых подшипников карданных шарниров неравных угловых скоростей, разнообразных узлов трения промышленного оборудования и механизмов транспортных средств (все типы антифрикционных опор, включая опоры скольжения, качения, подшипники и прочее), которые работают в сложных условиях.
Отличные противоизносные и противозадирные свойства защищают рабочие поверхности от износа и питтинга при высоких нагрузках, что способствует увеличению ресурса подшипников и других узлов.
Вязкостно-температурные характеристики базового масла гарантируют хорошую прокачиваемость и смазывающую способность смазки при низких температурах окружающей среды.
Высокая механическая стабильность обеспечивает стабильные эксплуатационные свойства на протяжении всего периода эксплуатации, препятствуя разрушению смазки, а также вытеканию из узлов.
Сбалансированный комплекс функциональных присадок обеспечивает хорошие смазочные, антикоррозионные, антиокислительные и водоотталкивающие свойства.
Состав:
- Стабилизированный литиевый загуститель
- Высокоочищенное минеральное масло
- Дисульфид молибдена MoS2
- Многофункциональные присадки (противоизносные, противозадирные, антиокислительные, антикоррозионные)
- Подшипники скольжения
- Шлицевые соединения
- Шарнирные сочленения
- Пальцы, втулки, оси, шкворни и др
-
Технические характеристики
- Объём: 380 г
- Химическая основа: Стабилизированный литиевый загуститель; Высокоочищенное минеральное масло; Дисульфид молибдена MoS2; Многофункциональные присадки (противоизносные, противозадирные, антиокислительные, антикоррозионные)
- Внешний вид: Однородная структура
- Обозначение по DIN 51502: KPF2K-40
- Диапазон рабочих температур: от -40 до +130 ⁰С
- Класс консистенции NLGI: 2
- Пенетрация при 25⁰С с перемешиванием: 265-295 мм·10-1
- Температура каплепадения: >205 ⁰С
- Нагрузка сваривания на 4-шариковой машине трения (ЧШМ) при 25 ⁰С: 3685 Н
- Коллоидная стабильность (ГОСТ 7142), % выделяемого масла: 10
- Вязкость эффективная при -20⁰С и среднем градиенте скорости деформации 10·с-1: 500 Па·с
- Цвет: Темно-серый
- Количество в коробке: 20 шт
-
18938702 Размер: 3,8 мб






















