Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Многоцелевые смазки

Новинки
Артикул: 189387031
Многоцелевая пластичная смазка в тубе TECHNO COMPLEX GREASE EP-2/160, 380 гр. WUMAX

Многоцелевая пластичная смазка в тубе TECHNO COMPLEX GREASE EP-2/160, 380 гр. WUMAX

Артикул:189387031

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Многоцелевая пластичная смазка в тубе TECHNO COMPLEX GREASE EP-2/160, 380 гр. WUMAX

    ECHNO COMPLEX GREASE EP-2/160 Высокотемпературная универсальная пластичная смазка для применения в подшипниках качения магистральной и внедорожной техники, работающих в условиях высоких скоростей вращения, высоких рабочих температур и влажности.

    •   Применение:
    Подшипники качения и скольжения;
    Ступичные подшипники и шасси техники;
    централизованные системы смазки (допускающие применение NLGI 2)

    •   Состав:
    - Комплексный литиевый загуститель
    - Высокоочищенное минеральное масло
    - Многофункциональные присадки: (противоизносные, противозадирные, антиокислительные, антикоррозионные)

    •  Хорошая термическая стабильность
    Применение комплексного загустителя и специальных присадок обеспечивают надженое смазывание и стабильность свойств смазки при высоких рабочих температурах.

    • Отличная влагостойкость
    Высокая гидролитическая стабильность и защита от вымывания водой обеспечивают эффективное применение смазки в узлах, подверженных попаданию воды и загрязнений.

    • Адаптированный пакет присадок
    Эффективная защита смазываемых узлов от абразивного износа, поверхностных дефектов и коррозии в условиях вибраций, присутствия влаги и прочих негативных факторов
    Вязкостно-температурные свойства
    Вязкостно-температурные свойства базового масла обеспечивают отличную прокачиваемость смазки и возможность эффективного применения в широком диапазоне температур.


  • Технические характеристики
    Температура использования: от - 20 до +160°С
    Объем: 380 г
    В коробке: 20 шт

  • 18938703_1... Размер: 5,2 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять