Смазка HHS 2000 ST, 500мл
Смазка HHS 2000 ST, 500мл
Артикул:0893106025
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСтойкая к высоким давлениям, липкая смазка
Высокая проникающая способность, малое время загустевания
Смазка применяется в случаях, когда жидкие смазочные материалы не в состоянии обеспечить устойчивую эффективную работу, а использование консистентных смазок потребовало бы демонтажа или разборки оборудования
Высокая адгезия
Мгновенное испарение растворителя обеспечивает сильное прилипание смазки к поверхности и увеличение длительности работы смазки
Стойкость к высокому давлению
- Смазка длительное время не истирается и не вымывается даже при интенсивных нагрузках.
- Идеальна для смазывания деталей, частая смазка которых затруднена
- Существенно снижается сопротивление завинчиванию.
- Практически исключается вероятность прикипания поверхностей друг к другу
Предназначена для смазывания деталей в труднодоступных местах, испытывающих воздействие высокого давления, ударов и вибрации (дверные петли, тяги, цепные и шестеренчатые приводы и т.д.
Способ применения
- Распылить смазку на место смазывания.
- Смазка легко проникает даже в мельчайшие зазоры и отверстия и загустевает.
-
Характеристики
Базовое масло
Частично синтетическое
Цвет
Желтоватый
Запах/аромат
Масло
Плотность
0,74 г/см³
Плотность, условия
при 20°C
Температурный диапазон применения, мин.
-25 °C
Температурный диапазон применения, макс.
180 °C
Термостойкость, макс.
200 °C
Температура каплепадения
180 °C
Температура вспышки (без растворителя)
230°С
Кинематическая вязкость базового масла
1500 мм2/с
Фактор износа SRV (DIN 51834)
78
Защита от коррозии SKF Emcor (DIN 51802)
0 - 1
Содержание
500 мл
Упаковка
Банка
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
-
Смазка HHS 2000 ST, 500мл Размер: 184,2 кб