Смазка HHS для пищевой промышленности, 500 мл
Смазка HHS для пищевой промышленности, 500 мл
Артикул:08931076
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеТекучая, водостойкая, синтетическая адгезивная смазка
Возможно применять на предприятиях пищевой, фармацевтической промышленности, общественного питания и т.п.
Высокая текучесть- Возможность смазывания в труднодоступных местах
- Проникает в мельчайшие зазоры
Широкий спектр применения, например, на вертикальных точках смазыванияДлительная защита от коррозии, особенно цветных металлов
Водостойкость
Не содержит смолы и кислоты
Не содержит силикона и AOX
Область применения
Подходит для универсального смазывания при высоких сжимающих нагрузках: например, цепей, систем тяг, звеньев, рычагов, подшипников, направляющих, тросов, открытых приводов и шарниров.
Способ применения- Очистить зону смазывания средством HHS Clean и нанести смазку в требуемое место.
- При нанесении вблизи зон с продуктами питания необходимо наносить только технически необходимое количество смазки.
-
Характеристики
Химическая основа
Синтезированное масло с комбинацией многофункциональных присадок
Цвет
Бесцветный
Запах/аромат
Масло
Плотность
0,8 г/см³
Плотность, условия
при 20°C
Температурный диапазон применения, мин.
-25 °C
Температурный диапазон применения, макс.
180 °C
Кинематическая вязкость базового масла
1251 мм2/с
Не содержит силикона
Да
Не содержит кислоты
Да
Не содержит смолы
Да
Не содержит AOX
Да
Устойчивость к воздействию
Вода
Содержание
500 мл
Упаковка
Аэрозольный баллон
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца
-
Смазка HHS для пищевой промышленности 500 мл Размер: 106,9 кб