Смазка HHS 1000 (Fluid), 500 мл
Смазка HHS 1000 (Fluid), 500 мл
Артикул:08931064
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеУстойчивая к центробежным силам смазка с низкой вязкостью двойного действия: Проникающие характеристики масла, адгезивная способность и устойчивость к давлению смазки
При распылении: Масло
- Хорошие проникающие свойства
- Проникновение в зазоры
- Защита от коррозии
- Проникает в места, недоступные для стандартных смазок
- Отличные адгезивные характеристики
- Устойчивость к центробежным силам
- Продолжительное действие
- Смазочная пленка чрезвычайно устойчива к истиранию под воздействием высокого давления
- Прекрасное подавление шума и вибрации
- Совместима с O-образными и X-образными уплотнениями
- Совместима с пластмассами
- Нейтральное поведение на окрашенных поверхностях
Не содержит силикона, смол, кислот и AOX
Область применения
Подходит для применения в условиях сложности повторного смазывания в ходе технического обслуживания, например для смазывания внутренних подшипников, тросов, соединений, валов, роликовых подшипников и пр.
Инструкции
Перед использованием встряхните. Тщательно очистите смазочную точку средством HHS Clean. Распылите на очищенную поверхность. -
Характеристики
Химическая основа
Минеральное масло
Базовое масло
Синтетический
Цвет
Желтоватый
Запах/аромат
Характерный
Плотность
0,773 г/см³
Плотность, условия
при 20°C
Температурный диапазон применения, мин.
-25 °C
Температурный диапазон применения, макс.
170 °C
Кинематическая вязкость базового масла
2000 сСт
Вязкость базового масла, условия
при 40 °C, в соответствии с DIN 51562
Не содержит силикона
Да
Не содержит кислоты
Да
Не содержит смолы
Да
Не содержит AOX
Да
Устойчивость к воздействию
Соленая вода
Слабые щелочи
Слабые кислоты
Водяные брызгиСовместимость материалов
Уплотнительное кольцо и кольцо Х-образного сечения
Пластмасса
Поверхности с покрытиемСодержание
500 мл
Срок хранения с даты изготовления
36 месяцев
-
Смазка HHS fluid, 500 мл Размер: 107,3 кб