Высокоэффективный очиститель со свойствами праймера HHS Clean, 500 мл
Высокоэффективный очиститель со свойствами праймера HHS Clean, 500 мл
Артикул:089310610
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысокоэффективное средство для предварительной очистки + усилитель сцепления (функция грунтовки), специально разработанное для продуктов HHS
Высокая эффективность очистки
- Быстрая и эффективная очистка
- Легко удаляет даже самые устойчивые загрязнения
- Улучшает сцепление смазки
- Увеличивает периоды между смазкой
- Экономит время и деньги
- Короткий период простоя обрабатываемых деталей
- Не требует повторного нанесения
- Чрезвычайно широкий диапазон применения
- Уплотнения не разбухают
Точная очистка загрязненных деталей
Не содержит ацетона, AOX состава и силикона
Область применения
Для предварительной обработки сильно загрязненных точек смазки, например, удаления засохшей и загрязненной смазки, остатков масла, смолы, воска и пр.
Инструкции
Распылите средство HHS Clean на загрязненные места; последующая обработка не требуется, так как средство удаляет загрязнения. -
Характеристики
Содержание
500 мл
Базовое масло
Минеральное масло
Цвет
Бесцветный
ПрозрачныйЗапах/аромат
Характерный
Плотность
0,76 г/см³
Плотность, условия
при 20°C
Значение pH
8
Температура применения, макс.
5 °C
Температура применения, мин.
40 °C
Не содержит силикона
Да
Не содержит ацетон
Да
Не содержит AOX
Да
Срок хранения с даты изготовления
24 месяца