Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Спрей для форм

Новинки
Артикул: 189051
Спрей для форм, 400мл., WUMAX

Спрей для форм, 400мл., WUMAX

Артикул:189051

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Спрей-разделитель для пресс-форм на силиконовой основе - специальное устойчивое к высокой температуре (+300°С) средство, которое образуя устойчивый слой из пленки, препятствует прилипанию сырья из пластика и каучука к пресс-формам при работе термопластавтомата.

    Применение: Образует на поверхности однородный слой из термостойкой пленки, давая возможность неоднократно снимать изделия с пресс-форм.
    Устойчив к воздействию температуры +300°С.
    Не оставляет следов на изделии.
    Может использоваться в процессе производства деталей из натурального каучука, синтетического каучука, нитрила, неопрена, полипропилена, полиэтилена высокого давления (HDPE), полиэтилена низкого давления (LDPE), ПВХ и т.п.
    Может использоваться при производстве бумаги и текстиля в качестве материала, препятствующего прилипанию.
    Нельзя применять в случае дальнейшего окрашивания изделия.
    Отсутствует неприятный запах.

    Способ применения: Перед использованием встряхните 3-4 раза. Держите на расстоянии 15-20 см от обрабатываемой поверхности и распыляйте в виде нескольких слоев.
  • Технические характеристики
    Объём: 400 мл
    Штук в коробке: 12

  • Спрей для форм Размер: 4 мб
  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять